Kühleinsatz 4,5° 6-8 mm

Artikel-Nr.: 354265 6-8
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
für Spann-⌀ D1 6-8 mm
für schlanke Schrumpffutter (4,5°) mit D2 15 mm
Produktart Kühleinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354265 6-8
EAN / GTIN 4045197443199
Herstellernummer 354265 6-8

Beschreibung

Passend für:

GARANT Schrumpfgerät Nr. 354210 SU1 und GARANT Kühleinheit Nr. 354215 CU1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb