Kühleinsatz 4,5° 6-8 mm

Artikel-Nr.: 354260 6-8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
für Spann-⌀ D1 6-8 mm
für normale Schrumpffutter (4,5°) mit D2 21 mm
Produktart Kühleinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354260 6-8
EAN / GTIN 4045197437570
Herstellernummer 354260 6-8

Beschreibung

Passend für:

GARANT Schrumpfgerät Nr. 354210 SU1 und GARANT Kühleinheit Nr. 354215 CU1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb