Wechselscheibe für kurze Schrumpffutter, Typ: 15X20

Artikel-Nr.: 354242 15X20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spann-⌀ 6 mm - 12 mm
Höhe 20 mm
Produktart Wechselscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354242 15X20
EAN / GTIN 4062406182588
Herstellernummer 354242 15X20

Beschreibung

Verwendung:

Bei kurzen Schrumpffuttern mit A-Maß 70mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb