• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss Schwarz S

Artikel-Nr.: 354225269900S
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Armlänge Langarm
Anzahl Brusttaschen 1
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354225269900S
EAN / GTIN 7330509882009
Herstellernummer 354225269900S
L-Nummer L00980 5881

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Damengröße, Slim Fit

Frontverschluss
Windleiste innen, Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Details
Feste Kapuze

Reflex
Reflektierende Details an der Kapuze, Nicht zertifizierte Reflexstreifen, Reflektierende Details an den Taschen

Abschluss
Elastisches Band im unteren Saum

Beschreibung:

  • Eine schicke Kapuzenjacke, die sich sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignet
  • Diese Kapuzenjacke aus Polyester hat einen durchgehenden Zwei-Wege-Reißverschluss und einen gemütlichen, etwas höheren Halsausschnitt an der Kapuze
  • Kordelzug am Saum
  • Die dezenten schwarzen Reflexdetails befinden sich sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Kapuze und als Krönung gibt es eine Brusttasche mit hervorragender Veredelungsmöglichkeit
  • Auch als Herrenmodell 3540 erhältlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb