• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jointing Steine keramisch konventionell und Kunstharz gebunden 20 x 15 x 60 mm C 320 -55 V18

Artikel-Nr.: 351654
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schärfstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 351654
    EAN / GTIN 9003173516546
    Herstellernummer 351654

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Um höchste Hobelgüten zu erzielen, werden Hobelköpfe im µ-Bereich mit Jointing Steinen nivelliert. Produkte von Tyrolit erzielen dabei optimale Abzieheffekte. Mit ihnen ist das Nivellieren von HSS- und Hartmetall-Hobelklingen möglich.

    Merkmal:

    • Form: 54SCH SCHWINGSTEIN
    • Korngröße: 320
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : C 320 -55 V18
    • Abmessung (B x C x L): 20 x 15 x 60 mm
    • Durchmesser: 20 mm
    • Stärke: 15 mm
    • Bohrung: 60 mm
    • Werkstoffeignung: HSS, Hartmetall

    Vorteil:

    • Kühler Schliff
    • Gute Profilierbarkeit

    Verwendung:

    • Für das Nivellieren von Hobelköpfen aus Hartmetall und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb