• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGU Diamant-Schleifteller 110x18x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 350694
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 350694
EAN / GTIN 9003173506943
Herstellernummer 350694

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: STHD DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 6 - 4
  • Abmessung (D x T x H): 110 x 18 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 110 mm
  • Stärke: 18 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ruhiger Schliff und saubere Kantenbearbeitung
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb