• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE mit Klinge 355020 - D 10, 1 Stück

Artikel-Nr.: 350040.02
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 350040.02
EAN / GTIN 4002632803413
Herstellernummer 350040.02
L-Nummer L60170 901

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr Nachhaltigkeit beim Schneiden? Testen Sie selbst.
Das SECUMAX 350 SE ist unser nachhaltiger Allrounder. Der schwarze Griffkörper besteht zu 98% aus recyceltem Kunststoff. Dank des wechselbaren 2in1-Klingenkopfs ist es zudem über einen langen Zeitraum nutzbar. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Die verdeckt liegende Klinge schützt dabei den Anwender wie die verpackte Ware. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht.
  • Basismaterial:
    Recycelter Kunststoff
  • 2in1-Klingenkopf
    Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.
  • Verdeckt liegende Klinge
    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.
  • Ersatzklinge im Griff
    Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des 2in1-Klingenkopfs.
  • Ergonomisch geformt
    Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten und die Rillen am Griff.
  • Nachhaltig konzipiert
    MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Der Griffkörper des SECUMAX 350 SE wird aus einem hochwertigen Recycling-Kunststoff hergestellt. Durch den Verzicht auf eine Soft-Grip-Komponente ist es außerdem für mögliches späteres Recycling konzipiert.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband
  • Schneidanwendung:
    Umreifungsband schneiden
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Sackware oben quer öffnen
    Sackwaren öffnen
    Fensterschnitt

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Filz
  • Schneidanwendung: Umreifungsband schneiden, Klebeband öffnen, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Sackware oben quer öffnen, Sackwaren öffnen, Fensterschnitt, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton waagerecht aufschneiden, Karton oben aufschneiden, Folienbahnen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: ja
  • Basismaterial: Recycelter Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 3550.20
  • Optionale Klinge: 3448.20
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: 1 Ersatzklinge im Griff
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb