Beschreibung:
Die Einbaumessschraube mit 25 mm Messbereich und 12 mm Aufnahme, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: .Für den Einbau in Maschinen und Messvorrichtungen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Kontrastreiche Skalierung mit einer Auflösung von 0,001 mm.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Bemerkungen: IP65, nicht drehende Spindel
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre