• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Einbaumessschraube IP65 0-25 mm, Digimatic, 12 mm Schaft

Artikel-Nr.: 350-281-30
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 350-281-30
EAN / GTIN 4946368696010
Herstellernummer 350-281-30
L-Nummer L40010 11289

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube mit 25 mm Messbereich und 12 mm Aufnahme, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: .Für den Einbau in Maschinen und Messvorrichtungen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Kontrastreiche Skalierung mit einer Auflösung von 0,001 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 25
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Bemerkungen: IP65
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb