• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Einbaumessschraube 0-25 mm, Digimatic, Befestigungsmutter, 10 mm Schaft

Artikel-Nr.: 350-252-30
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 350-252-30
EAN / GTIN 4946368695938
Herstellernummer 350-252-30
L-Nummer L40010 11056

Beschreibung

Beschreibung:

Einbaumessschraube mit 25 mm Messbereich und 10 mm Aufnahme die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Für den Einbau in Vorrichtungen, Maschinen und Messvorrichtungen. Kontrastreiche Skalierung mit einer Auflösung von 0,001 mm. Einspannschaftdurchmesser: 10 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 25
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Mass: 662
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb