• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Greifzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen 115 mm

Artikel-Nr.: 35 31 115
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35 31 115
EAN / GTIN 4003773016762
Herstellernummer 35 31 115
L-Nummer L70010 712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • glatt geschliffene Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

Merkmal:

  • Backenlänge (B): 22,5mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Spitzenbreite (E): 2,0mm
  • Spitzendicke (F): 1,0mm
  • Kopfbreite (A): 11,0mm
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
  • spiegelpoliert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb