• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Langarm Shirt High Vis Gelb L

Artikel-Nr.: 348117613300L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 348117613300L
EAN / GTIN 7330509725832
Herstellernummer 348117613300L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Rundhals, Bündchenhals
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Reflex
50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Langärmeliges Shirt in einer High Vis Farbe und mit flammhemmenden Eigenschaften
  • Das Shirt hat Bündchen, unterbrochene Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, und sein eingearbeiteter Stretch ermöglicht volle Bewegungsfreiheit
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, Klasse 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb