• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm T-Shirt High Vis Gelb XL

Artikel-Nr.: 348017613300XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb
    Unisex-Größe XL
    Produktart Warnschutz-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 348017613300XL
    EAN / GTIN 7330509725788
    Herstellernummer 348017613300XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

    Details
    Rundhals
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Reflex
    50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

    Beschreibung:

    • Flammhemmendes High Vis T-Shirt
    • Hergestellt aus einem feinen, weichen Stoff
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, Klasse 2, EN ISO 14116, Index 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • EN 1149-5
    • EN ISO 14116, Index 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb