• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federspanner inkl. mobilem Arbeitsgestell

Artikel-Nr.: 3469344
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3469344
EAN / GTIN 4046459200253
Herstellernummer 3469344

Beschreibung

Beschreibung:

Mobil und Stationär in einem..., Dieser einzigartige Federspanner ermöglicht das Spannen von nahezu jedem auf dem Markt erhältlichen McPherson Federbein., Da hierbei die Feder indirekt über den oberen und unteren Federteller gespannt wird, spielt die Form und Steigung der Feder absolut keine Rolle., Dabei erlaubt das mobile Arbeitsgestell zusätzlich einen flexiblen und standortunabhängigen Einsatz im Werkstattalltag., Die einmalige Konstruktion mit variabler Federtelleraufnahme, die verstellbare Abstützung und die einstellbare Haltevorrichtung mit Einhandbedienung machen diesen Federspanner zu einem der universellsten und sichersten am Markt., Federspanner: • EINZIGARTIG, SCHNELL und SICHER, einfach BESSER, • Spannt selbst stärkste Federn - E-MOBILITY-READY, • Schadenfreies Halten über das Dämpferrohr, • Sicheres Spannen direkt über den Federteller, • Federform und Steigung völlig irrelevant, • Keinerlei Eingriffe in die Feder nötig, • Maximale Anwendersicherheit, • Einfachste Handhabung, • Ein-Personen-Bedienung, • Hohe Belastbarkeit, • 4-fache Sicherheit, Arbeitsgestell: • Standfest und dennoch flexibel in der Standortwahl durch mobiles Arbeitsgestell, • Schneller Einsatz des Federspanners direkt beim Fahrzeug, • Leichte Positionierung durch nur eine Person, • Ideal für einen effektiven Werkstattalltag

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb