• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT mit Klinge 885, 10 im Karton

Artikel-Nr.: 346922.12
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 346922.12
EAN / GTIN 4002632801358
Herstellernummer 346922.12
L-Nummer L60170 889

Beschreibung

Beschreibung:

In der Lage, auch mehrere Lagen zu schneiden. Rostfrei.
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Alles geschützt
    Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.
  • Nase zum Einstechen
    Das SECUMAX PLASTICUT legen Sie nicht so schnell weg. Denn es ist angenehm leicht und handlich. Seine Nase ist nicht nach unten hin abgeflacht, sondern läuft spitz zu. Ideal zum Einstechen ins Schneidmaterial.
  • Rostfreie Klinge
    Nicht jedes kleine Folienmesser ist mit einer rostfreien Klinge ausgestattet. Das SECUMAX PLASTICUT schon. Mehr noch: Seine Schneide ist zudem TiN-beschichtet. Beides erhöht die Wertigkeit und Haltbarkeit Ihres Schneidwerkzeugs.
  • Einmalig gut
    Das SECUMAX PLASTICUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein Plus in Sachen Sicherheit.
  • Bestens platziert
    Das SECUMAX PLASTICUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Briefumschlag
    Garn, Schnur

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 4 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Briefumschlag
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb