• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsflüssigkeitstester

Artikel-Nr.: 3467058
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3467058
EAN / GTIN 4046459199588
Herstellernummer 3467058

Beschreibung

Beschreibung:

Zur schnellen, fachgerechten Überprüfung der Bremsflüssigkeitsqualität., Die Prüfung erfolgt nach elektrolytischem Messverfahren und zeigt den Wassergehalt % in der Bremsflüssigkeit an., • Schnelle Analyse von Bremsflüssigkeiten der Klassen DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, • Präzise Messung des Wassergehaltes in % nach elektrolytischem Messverfahren , • Hoher Messbereich von 0,1 bis 6,0 % Wassergehalt, • Schnelles Messergebnis innerhalb 0,5 Sekunden, • Einfache und bequeme Einhandbedienung, • Automatische Abschaltfunktion nach 5 Minuten, • Gut lesbares 2“ LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung, • Je nach Bremsflüssigkeitsqualität optische und akustische Alarmfunktion, • Flexible Messsonde 250 mm lang, • Messsonde nach IP67 staub- und wassergeschützt, • Stromversorgung mit 9 V Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten!), • Gewicht ohne Batterie 120g

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb