• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider

Artikel-Nr.: 3464954
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3464954
EAN / GTIN 4010886975817
Herstellernummer 3464954

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
  • Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
  • Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
  • Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
  • Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein
  • Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig
  • Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm
  • Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: mit
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,338 kg
  • Oberfläche: verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG; Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG; Harter Draht: 5 mm / 4 AWG; Pianodraht: 3,8 mm
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb