• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolier-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 3463664
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3463664
EAN / GTIN 4010886976180
Herstellernummer 3463664
L-Nummer L60160 6496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektriker-Seitenschneider mit Doppelfunktion: Schneiden und Abisolieren
  • Abisolierlöcher für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 19 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,0 mm
  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 1,5 / 2,5
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,235 kg
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 19 mm
  • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG; Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG; Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG; Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 3x2,5 mm²; Mehrdrahtiges Kabel Ø: 10 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb