• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider schwedisches Modell

Artikel-Nr.: 3463389
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463389
EAN / GTIN 4010886976142
Herstellernummer 3463389
L-Nummer L60160 6512

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 17,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 16 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,107 kg
  • Norm: DIN ISO 5749
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 16 mm
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 3 mm / 9 AWG; Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb