• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider für Kunststoff

Artikel-Nr.: 3463281
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463281
EAN / GTIN 4010886976128
Herstellernummer 3463281

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen
  • Schwarz, Schneidflächen plangeschliffen, selbstöffnend durch Druckfeder
  • nur für Kunststoff
  • Ausführung TL = schwarz, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: ohne
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,131 kg
  • Oberfläche: verchromt
  • Öffnungsfeder vorhanden: Ja
  • Schneidenform: ohne Facette
  • Schneidenhärte: nur für Kunststoff
  • Schneidenlänge [mm]: 18,5 mm
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb