• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide, gezahnt, gewinkelte Form

Artikel-Nr.: 3463230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463230
EAN / GTIN 4010886976104
Herstellernummer 3463230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ähnlich DIN ISO 5745
  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
  • Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 70,5 mm
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,19 kg
  • Norm: ähnlich DIN ISO 5745
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG; Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spitzenstärke: 2,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb