• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachzange mit Schneide, gezahnt, gerade Form

Artikel-Nr.: 3463109
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3463109
    EAN / GTIN 4010886975985
    Herstellernummer 3463109

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
    • Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
    • Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
    • Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm
    • Crimpen von 0,5 bis 2,5 mm²
    • Zum Abisolieren von Kabeln von 0,5 bis 2,5 mm²
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Schneide zusätzlich induktiv gehärtet
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
    • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

    Merkmal:

    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Backenform: flach-Runde Backen
    • Fase: mit
    • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Grifffarbe: Blau
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Material: Vergütungsstahl
    • mit Schneide: Ja
    • Netto-Gewicht [kg]: 0,16 kg
    • Oberfläche: verchromt
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
    • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG; Harter Draht: 1,6 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb