• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide, gezahnt, gerade Form

Artikel-Nr.: 3463087
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463087
EAN / GTIN 4010886975961
Herstellernummer 3463087

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
  • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 50 mm
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,129 kg
  • Norm: DIN ISO 5745
  • Oberfläche: verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidwerte: Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG; Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spitzenstärke: 2,5 mm
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb