• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange gezahnt

Artikel-Nr.: 3463001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463001
EAN / GTIN 4010886975916
Herstellernummer 3463001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
  • Für Greif- und Biegearbeiten
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 48 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,7 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,114 kg
  • Norm: DIN ISO 5745
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzen-Ø: 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb