• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher-Garnitur in L-BOXX

Artikel-Nr.: 3461777
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3461777
EAN / GTIN 4010886975336
Herstellernummer 3461777

Beschreibung

Beschreibung:

Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: Nein
  • Anschlussgewinde: M10 & M14x1,5mm
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 357 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 442 mm
  • Haken parallel verschiebbar: Nein
  • Hakenbremse vorhanden: Nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: Nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Nein
  • Netto-Gewicht [kg]: 8,97 kg
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schnellspannhebel vorhanden: Nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: Nein
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Spindelspitze auswechselbar: Nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Zielgruppen: Industrie; Agriculture; Automotive; Werkstatt; Stahl- und Analgenbau; Maschinenbau; Service

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb