• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatischer Injektorauszieher

Artikel-Nr.: 3461599
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3461599
EAN / GTIN 4046459198666
Herstellernummer 3461599

Beschreibung

Beschreibung:

Der pneumatische Injektorenauszieher ermöglicht ein schnelles, halbautomatisches Herausziehen von festsitzenden Injektoren., Verkokungen und Rostansätze werden hierbei durch die extrem hohe Schlagfrequenz einfach gelöst., Wo mit herkömmlichen handbetrieben Gleithammern meist Schluss ist, können aufgrund der kompakten Bauweise auch Injektoren unter beengten Platzverhältnissen besonders bequem herausgezogen werden., Der Injektorenauszieher bietet speziell, durch das innenliegende Schlaggewicht, eine sehr hohes Maß an Sicherheit gegenüber herkömmlichen Geräten., CE-zertifizierte Sicherheit, da die beweglichen Teile nicht offenliegen., Sicherheitsabschaltung: Sofortiger Betriebsstopp wenn der Handschalter losgelassen wird.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb