• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14 Teile variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inklusive Box

Artikel-Nr.: 34614
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34614
EAN / GTIN 4010995346140
Herstellernummer 34614
L-Nummer L60070 1858

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Lieferung in stabiler Metallbox, inkl
  • Werksprüfprotokoll
  • Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox
  • Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale
  • Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten)
  • Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise
  • Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
  • Den richtigen Dreh für Prozesssicherheit bietet das TorqueVario®-S Drehmoment-Schraubendreherset
  • Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 10 gängige Bits für alle Anwendungen, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug
  • Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und stabilen Box angeordnet
  • Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab
  • Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt
  • Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789
  • Für Anwendungen in der Mechanik Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • DIN EN ISO 6789
  • Inhalt: 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26463) 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4″ (27526) 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T7 (01713) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T9 (01715) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 7IP (23175) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 8IP (23177) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 9IP (23179) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 10IP (23181) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 15IP (23183) 1x Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb