• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MODULO- und Wandhalterung, verstellbar

Artikel-Nr.: 3461068
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3461068
EAN / GTIN 4046459198536
Herstellernummer 3461068

Beschreibung

Beschreibung:

Ermöglicht eine mobile Montage des stationären Federspanners KL-5501 B, wahlweise in drei verschiedenen Positionen in der Höhe, an einem MODULO Werkzeug-/ Montagewagen (KL-4999-120 A / KL-4999-121 A / GEDORE 1507 XL)., Alternativ auch zur platzsparenden Wandmontage., Jedoch ist hierbei aufgrund der Nähe zur Wand die Verwendung einer Handratsche nur bis zu einem Rückschwenkwinkel von etwa 180° möglich und die Verwendung der Handkurbel KL-5501-40 ausgeschlossen!, Falls nötig die lange Wandhalterung KL-5501-212 verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb