• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 346-79, OIML-Klasse M1, Nennwert 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

Artikel-Nr.: 346-79
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 346-79
EAN / GTIN 4045761241701
Herstellernummer 346-79
L-Nummer L40250 2263

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse M1
  • Nennwert 50 kg
  • Block Eco
  • Gusseisen lackiert

Hinweis:

  • M1, 50 kg, Schwerlastgewicht, Gusseisen lackiert, stapelbar
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb