• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Band 100x322 A MEDIUM PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34598776
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34598776
EAN / GTIN 8024406038339
Herstellernummer 34598776

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Schleifrollen ermöglichen ein hochwertiges Finish auf unterschiedlichsten Oberflächen und Werkstücken. Zusätzlich können Sie mit diesem Werkzeug Oxidschichten oder Fehler aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen effektiv entfernen. Mit der großzügigen Schleiffläche wird eine rasche und vor allem leistungsstarke Wirkung erzielt. Diese Schleifrollen sind auf Satiniermaschinen mit der dazu vorgesehenen Expansionswalze zu verwenden.

Merkmal:

  • Form: VLIES Band
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A MEDIUM
  • Abmessung (W x C): 100 x 322 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 322 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Großzügige Schleiffläche
  • Rascher Abtrag und lange Standzeit
  • Gleichmäßige Oberfläche

Verwendung:

  • Für das Satinieren und Reinigen sowie Feinschleifen von kleinen und großen Oberflächen.
  • Zum Entfernen von Oxidschichten oder von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen.

Empfehlung:

  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb