Beschreibung:
Diese PREMIUM Schleifwalze besteht aus einer Mischung aus Schleifgewebe und Vlies und wird durch eine spezielle Keilbohrung auf der Satiniermaschine montiert. Die Materialkombination bietet eine höhere Schnittigkeit gegenüber Walzen, die nur aus Vlies bestehen, und gewährleistet einen ausgezeichneten Feinbearbeitungsgrad und höchsten Bedienkomfort. Zusätzlich bietet die Walze die typischen Eigenschaften von Vlies-Produkten, wie eine starke Belüftung und niedrige Geräuschentwicklung in der Anwendung. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.
Merkmal:
- Form: Gewebe & Vlies Lamellenscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A FEIN C X 100
- Abmessung (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Stärke: 50 mm
- Bohrung: 19.1 mm
- Korngröße: 100
- Werkzeug für: Satiniermaschine
Vorteil:
- Hohe Schnittigkeit
- Ausgezeichneter Feinbearbeitungsgrad
- Höchster Bedienkomfort bei niedriger Geräuschentwicklung
Verwendung:
- Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten, Beseitigen von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsschritten