• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenscheibe 100x50x19,1 MEDIUM 60 für Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34598771
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34598771
EAN / GTIN 8024406518015
Herstellernummer 34598771
L-Nummer L50140 2805

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Schleifwalze besteht aus einer Mischung aus Schleifgewebe und Vlies und wird durch eine spezielle Keilbohrung auf der Satiniermaschine montiert. Die Materialkombination bietet eine höhere Schnittigkeit gegenüber Walzen, die nur aus Vlies bestehen, und gewährleistet einen ausgezeichneten Feinbearbeitungsgrad und höchsten Bedienkomfort. Zusätzlich bietet die Walze die typischen Eigenschaften von Vlies-Produkten, wie eine starke Belüftung und niedrige Geräuschentwicklung in der Anwendung. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Merkmal:

  • Form: Gewebe & Vlies Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A MEDIUM C X 60
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Hohe Schnittigkeit
  • Ausgezeichneter Feinbearbeitungsgrad
  • Höchster Bedienkomfort bei niedriger Geräuschentwicklung

Verwendung:

  • Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten, Beseitigen von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsschritten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb