• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Lamellenscheibe 165x50x55 A FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34598755
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34598755
EAN / GTIN 8024406548807
Herstellernummer 34598755
L-Nummer L50140 3145

Beschreibung

Beschreibung:

Die Lamellen der PREMIUM Schleifvliesscheiben sind radial angeordnet, was zu maximaler Anpassungsfähigkeit des Vlieses führt. Dadurch wird eine geometrische Veränderung der Oberfläche des Werkstückes verhindert und beste Ergebnisse ermöglicht. Das Werkzeug zeichnet sich vor allem durch einen kühlen Schliff und eine geringe thermische Belastung der Oberfläche aus. Mit dieser Schleifvliesscheibe sind Sie bestens für unterschiedlichste Aufgaben, wie das Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl oder zum Aufrauen von Kunststoffen, gerüstet.

Merkmal:

  • Form: VLIES Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A FEIN
  • Abmessung (D x T x H): 165 x 50 x 55 mm
  • Durchmesser: 165 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 55 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung
  • Keine geometrische Veränderung der Oberfläche
  • Hohe Anpassungsfähigkeit, dennoch widerstandsfähig
  • einfache Handhabung
  • konstantes Finishing

Verwendung:

  • Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl oder zum Aufrauen von Kunststoffen
  • Insbesondere für Edelstahl, Nichteisenmetalle, Aluminium, Titan und Kunststoff

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb