• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Scheibe 200x20 A FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34598717
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34598717
EAN / GTIN 8024406055237
Herstellernummer 34598717

Beschreibung

Beschreibung:

Die zugeschnittenen Vliesscheiben sind dreidimensionale Schleifwerkzeuge und bestehen aus Polyamidfasern, synthetischen Harzen und Schleifkorn. Das Produkt ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die Zusammensetzung der Silizium Karbid Scheiben sorgt für eine höhere Schärfe, Schleifgeschwindigkeit und feinere Strukturen, während die Ausführung in Aluminiumoxid prädestiniert für das Bearbeiten von Aluminium ist. Letztere verursachen keine ungewollten Verfärbungen am Werkstück und sind äußerst haltbar in der Anwendung. Die Vliesscheiben zeichnen sich vor allem durch ihre hohe Flexibilität und seidenmatte Oberfläche aus. Dadurch wird ein konstantes Finishing während des gesamten Arbeitsprozesses garantiert.

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Edelstahl, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A FEIN
  • Abmessung (D x H): 200 x 20 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Hohe Anpassungsfähigkeit, dennoch widerstandsfähig
  • Kühle Oberflächenbearbeitung durch offenporige Struktur
  • Konstant feines Finishing

Verwendung:

  • Für das Reinigen und Satinieren sowie das Vorbereiten von Oberflächen für die weitere Bearbeitung (z.B.: Lackierung oder Verchromung)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb