• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Bogen 120x280 S SEHR-FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34598403
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 34598403
    EAN / GTIN 8024406025988
    Herstellernummer 34598403

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Vliesbögen von Tyrolit bestechen mit längstmöglicher Standzeit dank ihrer Imprägnierung, wodurch sich das Schleifkorn auch im Inneren des Vlieses befindet. Egal ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polieren - wir bieten das passende Produkt für jede Anwendung. Zudem profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit der Vliesbögen an die Oberfläche.

    Merkmal:

    • Form: VLIES Bogen
    • Werkstoffeignung: Stahl, Holz, Kunststoff / PVC, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : S SEHR FEIN
    • Abmessung (T x H): 120 x 280 mm
    • Stärke: 120 mm
    • Bohrung: 280 mm
    • Korngröße: 60
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Maximale Lebensdauer dank 100%iger Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlies
    • Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
    • Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

    Verwendung:

    • Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

    Empfehlung:

    • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
    • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
    • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
    • A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

    Besonderheiten:
    • Höchste Standzeit
    • Perfekt für alle Oberflächen
    • Universell einsetzbar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb