• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Rolle 120x10M A GP-GREEN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34598356
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Roll of abrasive fleece

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34598356
    EAN / GTIN 8024406531076
    Herstellernummer 34598356
    L-Nummer L50140 2745

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Vliesrollen von Tyrolit bestechen mit längstmöglicher Standzeit dank ihrer Imprägnierung, wodurch sich das Schleifkorn auch im Inneren des Vlieses befindet. Egal ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polieren - wir bieten das passende Produkt für jede Anwendung. Zudem profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit des Vlieses an die Oberfläche.

    Merkmal:

    • Form: VLIES Rolle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A GP-GRÜN
    • Abmessung (T x H): 120 x 10 mm
    • Stärke: 120 mm
    • Bohrung: 10 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Kunststoff / PVC, Guss, Nichteisenmetalle
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Maximale Lebensdauer dank einer 100%igen Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlieses
    • Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
    • Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

    Verwendung:

    • Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

    Empfehlung:

    • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
    • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
    • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
    • A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

    Besonderheiten:
    • Höchste Standzeit
    • Perfekt für alle Oberflächen
    • Universell einsetzbar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb