• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Torsions-Bit-Set 45-teilig

Artikel-Nr.: 3459519
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3459519
EAN / GTIN 4010886974971
Herstellernummer 3459519
L-Nummer L60160 6440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
  • Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß
  • Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
  • 1/4″ Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 190 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 120 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,57 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb