• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEWEBE Schnellwechselscheibe 76xR ZA50 PREMIUM Stahl und Edelstahl

Artikel-Nr.: 34593707
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34593707
EAN / GTIN 8024406024301
Herstellernummer 34593707

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Quick-Change Scheiben aus Zirkonium High Performance mit Schnellspannsystem bieten einen erhöhten Materialabtrag bei Anwendungen mit hohem Anpressdruck. Die Verwendung einer Zusatzbeschichtung dient dem Materialabtrag, ohne die zu bearbeitende Fläche übermäßig zu erhitzen, und reduziert gleichzeitig das Zusetzen der Scheibe. Dadurch ist dieses Produkt perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet, da die zusätzliche Schicht eine kühlende Wirkung erzielt und somit Verfärbungen am Werkstück nachhaltig vorgebeugt wird. Zirkonium zeichnet sich durch eine hohe Zähigkeit aus, was zu einem klar verbesserten Widerstand der Scheiben führt. Die hervorragende Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine lange Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken.

Merkmal:

  • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P48 PE XY ZA50
  • Abmessung (D x DEVICE): 76 x R mm
  • Durchmesser: 76 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Zusatzbeschichtung kühlt und beugt Verfärbungen auf Edelstahl vor
  • Erhöhter Materialabtrag
  • Hohe Zähigkeit von Zirkonium führt zu verbessertem Widerstand
  • Optimal für kleine Flächen geeignet
  • Lange Standzeit und hohe Kantenstabilität durch robusten Aufbau

Verwendung:

  • Für Aufgabenstellungen mit starkem Materialabtrag und hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit (Entfernen von kleinen Graten, Schweißpunkten oder Schweißbuckeln)

Empfehlung:

  • System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S.
  • Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Edelstahl und Aluminium
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Für schwer zugängliche Stellen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb