Beschreibung:
Die PREMIUM Quick-Change Scheiben aus Zirkonium High Performance mit Schnellspannsystem bieten einen erhöhten Materialabtrag bei Anwendungen mit hohem Anpressdruck. Die Verwendung einer Zusatzbeschichtung dient dem Materialabtrag, ohne die zu bearbeitende Fläche übermäßig zu erhitzen, und reduziert gleichzeitig das Zusetzen der Scheibe. Dadurch ist dieses Produkt perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet, da die zusätzliche Schicht eine kühlende Wirkung erzielt und somit Verfärbungen am Werkstück nachhaltig vorgebeugt wird. Zirkonium zeichnet sich durch eine hohe Zähigkeit aus, was zu einem klar verbesserten Widerstand der Scheiben führt. Die hervorragende Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine lange Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken.
Merkmal:
- Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA-P48 PE XY ZA36
- Abmessung (D x DEVICE): 76 x R mm
- Durchmesser: 76 mm
- Korngröße: 36
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Zusatzbeschichtung kühlt und beugt Verfärbungen auf Edelstahl vor
- Erhöhter Materialabtrag
- Hohe Zähigkeit von Zirkonium führt zu verbessertem Widerstand
- Optimal für kleine Flächen geeignet
- Lange Standzeit und hohe Kantenstabilität durch robusten Aufbau
Verwendung:
- Für Aufgabenstellungen mit starkem Materialabtrag und hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit (Entfernen von kleinen Graten, Schweißpunkten oder Schweißbuckeln)
Empfehlung:
- System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S.
- Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung
Besonderheiten:
- Perfekt für Edelstahl und Aluminium
- Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
- Für schwer zugängliche Stellen