• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEWEBE Schnellwechselscheibe 76xR ZA80 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34593685
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34593685
EAN / GTIN 8024406024387
Herstellernummer 34593685

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Quick-Change Scheiben aus Zirkonium mit Schnellspannsystem bieten einen erhöhten Materialabtrag bei Anwendungen mit hohem Anpressdruck. Zirkonium zeichnet sich durch besondere Zähigkeit aus, was zu einem klar verbesserten Widerstand der Scheiben führt. Durch die mechanische Verriegelung der Scheibe wird eine sichere Befestigung, die sich während der Arbeit nicht lösen oder verschieben kann, garantiert und ein schneller, einfacher Scheibenwechsel ermöglicht. Die hervorragende Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine lange Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken.

Merkmal:

  • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P43 PE Y ZA80
  • Abmessung (D x DEVICE): 76 x R mm
  • Durchmesser: 76 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Erhöhter Materialabtrag
  • Hohe Zähigkeit von Zirkonium führt zu verbessertem Widerstand
  • Optimal für kleine Flächen geeignet
  • Lange Standzeit

Verwendung:

  • Für den Formen- und Modellbau, Kfz-Bau und Kfz-Reparatur, die Luft- und Raumfahrt-Industrie, Herstellung von kleinen Behältern und Anlagen

Empfehlung:

  • System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S.
  • Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Einfachste Handhabung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb