• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselscheibe 76xR A80 für Stahl/Edelstahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 34593661
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34593661
EAN / GTIN 8024406024240
Herstellernummer 34593661

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Quick-Change Scheiben aus Aluminium-Oxid mit Schnellspannsystem sind die ideale Lösung für Frontanwendungen bei kleinen Flächen und auf schmalem Raum. Durch die mechanische Verriegelung der Scheibe wird eine sichere Befestigung, die sich während der Arbeit nicht lösen oder verschieben kann, garantiert und ein schneller, einfacher Scheibenwechsel wird ermöglicht. Die hervorragende Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine lange Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken. Die Schleifscheibe verbindet sich mit dem Gewindestift aus Nylon, der das schnelle Spannen auf dem Stützteller ermöglicht.

Merkmal:

  • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P01 PE XY A80
  • Abmessung (D x DEVICE): 76 x R mm
  • Durchmesser: 76 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkstoffeignung: Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Holz
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Universell anwendbar
  • Optimal für kleine Flächen geeignet
  • Lange Standzeit

Verwendung:

  • Für den Formen- und Modellbau, Kfz-Bau und Kfz-Reparatur, Luft- und Raumfahrt-Industrie, Herstellung von kleinen Behältern und Anlagen

Empfehlung:

  • System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S. Das System ist mit Stütztellern ähnlicher Konkurrenz-Produkte kompatibel.
  • Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Einsetzbar auf unterschiedlichsten Materialien
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Für schwer zugängliche Stellen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb