• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselscheibe 51xR A80 für Stahl/Edelstahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 34593655
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 34593655
    EAN / GTIN 8024406023748
    Herstellernummer 34593655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Quick-Change Scheiben aus Aluminium-Oxid mit Schnellspannsystem sind die ideale Lösung für Frontanwendungen bei kleinen Flächen und auf schmalem Raum. Durch die mechanische Verriegelung der Scheibe wird eine sichere Befestigung, die sich während der Arbeit nicht lösen oder verschieben kann, garantiert und ein schneller, einfacher Scheibenwechsel wird ermöglicht. Die hervorragende Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine lange Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken. Die Schleifscheibe verbindet sich mit dem Gewindestift aus Nylon, der das schnelle Spannen auf dem Stützteller ermöglicht.

    Merkmal:

    • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A-P01 PE XY A80
    • Abmessung (D x DEVICE): 51 x R mm
    • Durchmesser: 51 mm
    • Korngröße: 80
    • Werkstoffeignung: Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Holz
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
    • Universell anwendbar
    • Optimal für kleine Flächen geeignet
    • Lange Standzeit

    Verwendung:

    • Für den Formen- und Modellbau, Kfz-Bau und Kfz-Reparatur, Luft- und Raumfahrt-Industrie, Herstellung von kleinen Behältern und Anlagen

    Empfehlung:

    • System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S. Das System ist mit Stütztellern ähnlicher Konkurrenz-Produkte kompatibel.
    • Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Besonderheiten:
    • Einsetzbar auf unterschiedlichsten Materialien
    • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
    • Für schwer zugängliche Stellen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb