• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Satz 3/4″ 8-teilig

Artikel-Nr.: 3459209
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3459209
EAN / GTIN 4010886974940
Herstellernummer 3459209
L-Nummer L60160 6460

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20, ISO 1174
  • Oberfläche phosphatiert
  • Im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Ausführung: Im Kunststoffkasten
  • Betätigungsart: hand- und maschinenbetätigt
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Farbcodierung: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 285 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 221 mm
  • Material: Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 3,36 kg
  • Norm: DIN 3121 - H 20; ISO 1174
  • Oberfläche: phosphatiert
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb