• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Satz 1/2″ 10-teilig

Artikel-Nr.: 3459195
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3459195
EAN / GTIN 4010886974933
Herstellernummer 3459195

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 Kraftschraubereinsätze ″lang″ passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • Oberfläche phosphatiert
  • Im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Ausführung: Im Kunststoffkasten
  • Betätigungsart: hand- und maschinenbetätigt
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Farbcodierung: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 360 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 140 mm
  • Material: Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 2,97 kg
  • Oberfläche: phosphatiert
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb