• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GROBREINIGUNGSCHEIBE GR 178x22,2 R A EX.GROB für universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34591280
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34591280
EAN / GTIN 8024406560984
Herstellernummer 34591280

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist auf einem starren Träger aus Fiberglas aufgebracht, der speziell für die Verwendung auf Winkelschleifern entwickelt wurde. Die Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Merkmal:

  • Form: Vlies Grobreinigungscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : GR A EX. GROB
  • Abmessung (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Korngröße: 10
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Empfehlung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb