• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit PKW Sortimet 466-tlg

Artikel-Nr.: 3458946
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3458946
EAN / GTIN 4010886976814
Herstellernummer 3458946

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vollausgestatteter Werkzeugwagen für schnelle, organisierte sowie effiziente Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten im Werkstattalltag
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Resistent gegen Öle und Fette
  • Im Werkzeugwagen No. 2005 XL mit 8 Schubladen
  • Gesamttragkraft 1000kg statisch, 750kg dynamisch
  • 8 extra breite Schubladen (B 792 x T 400 mm)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 60kg, untere Schwerlastschublade 70kg
  • Fahrwerk: GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Einzelauszugssperre: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 2.021 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.020 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 605 mm
  • Material: Stahlblech
  • Netto-Gewicht [kg]: 165,8 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 60 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 70 kg
  • VDE zertifiziert: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb