• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Schleifscheibe 125x25x25 mm A30R PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 34587682
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34587682
EAN / GTIN 9003173139219
Herstellernummer 34587682
L-Nummer L50140 3156

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Dank des speziell für Edelstahl entwickelten Bindungssystems, bleibt dieses Werkzeug sehr lange aggressiv und die Lebensdauer wird klar erhöht. Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und eine Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Merkmal:

  • Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 R- BFX /80
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 25 x 25 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 25 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Empfehlung:

  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Lange Lebensdauer
  • Höchste Aggressivität
  • Beste Ergebnisse auf Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb