• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GROBREINIGUNGSCHEIBE GR 178x22,2 S GROB PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34581951
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34581951
EAN / GTIN 8024406524795
Herstellernummer 34581951

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Die Grobreinigungsscheiben sind auf flexiblen Fiberglas-Trägerkörper angebracht, um die Verwendung auf Winkelschleifern in Kombination mit einem Stützteller zu ermöglichen. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Merkmal:

  • Form: Vlies Grobreinigungscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : GR S GROB
  • Abmessung (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Empfehlung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Aufspannen von zwei 1GR-Scheiben bei Verwendung von längerem Spanndorn möglich - dadurch höhere Kontaktfläche
  • Verwendung eines regelbaren Geradschleifers

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb