• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselscheibe 38xR A GROB PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 34580506
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34580506
EAN / GTIN 8024406023175
Herstellernummer 34580506

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Quick-Change Scheiben für den Miniwinkelschleifer erleichtern Ihnen die Oberflächenbehandlung unterschiedlichster Werkstücke grundlegend. Durch die einfache Handhabung und schnellste Montage der Scheiben wird die Bearbeitungszeit um ein Vielfaches verringert. Dadurch können beste Oberflächenergebnisse in kürzester Zeit erreicht werden und ganze Arbeitsschritte werden eingespart. Das gelingt nicht zuletzt durch höchste Abtragsleistungen beim Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten von Oberflächen, sowie beim Reinigen und Abtragen von Schweißnähten.

Merkmal:

  • Form: VLIES Schnellwechselscheibe
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A GROB
  • Abmessung (D x DEVICE): 38 x R mm
  • Durchmesser: 38 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Kürzeste Bearbeitungszeit dank einfacher Handhabung und Montage
  • Vielseitiges Einsatzgebiet ermöglicht das Einsparen von 1-3 Arbeitsschritten
  • Beste Standzeit und sehr guter Abtrag

Verwendung:

  • Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten auf unterschiedlichsten Materialien
  • Ideal für schwer zugängliche Stellen

Empfehlung:

  • Körnung „EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM“ zum Reinigen, Entrosten, Entgraten und für leichten Abtrag
  • Körnung „GROB“ für Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
  • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
  • Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

Besonderheiten:
  • Kürzeste Bearbeitungszeiten und einsparen von Arbeitsschritten
  • Beste Standzeit
  • Höchster Abtrag

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb