• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CERABOND X Bänder 150x2000 CA60 P94 JTS PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34572534
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34572534
EAN / GTIN 9003173138465
Herstellernummer 34572534

Beschreibung

Beschreibung:

Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten maximale Abtragsleistung in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl. Durch den Selbstschärfungseffekt erhalten Sie ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs. Gleichzeitig verringert die Beschaffenheit des Schleifbandes die Arbeitsbelastung für den Anwender, da weniger Druck erforderlich ist. Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für einen kühlen Schliff. Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA-P94 PE Y JTS CA60
  • Abmessung (W x C): 150 x 2000 mm
  • Stärke: 150 mm
  • Bohrung: 2000 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

Vorteil:

  • Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
  • Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
  • Kühlschicht für sehr kühlen Schliff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb